Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursensor TSP-1PAG30305MZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-78973137
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6042942
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
PT1000
Temperaturmessumformer
Temperatursensor

Temperatursensor TSP-1PAG30305MZ

Temperatursensoren, TSP, TSP-1PAG30305MZ, Messbereich: 30 °C +130 °C, Genauigkeit des Messelements: Klasse B nach IEC 60751, Ansprechzeit: Ansprechzeit t50: = 2,5 sAnsprechzeit t90: = 6 s, Prozessanschluss: Gewinde G ? B, Einbaulänge/Durchmesser des Messfühlers: 30 mm / 5 mm, Ausgangssignal: Pt100, 2-Leiter, Elektrischer Anschluss: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67
Weitere Informationen:
Temperaturmessbereich:
-30..130 °C
Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs:
30 mm
Umgebungstemperatur:
-40 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, pt100 sick, pt100
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,36*
€ 67,00*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 54,37*
€ 70,84*
Frei Haus
ab € 56,02*
€ 72,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.