Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursensor THTS-1PBT51506MZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-78973902
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6067239
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pt100 sick

Temperatursensor THTS-1PBT51506MZ

Temperatursensoren, THTS, THTS-1PBT51506MZ, Messbereich: 50 °C +250 °C, Genauigkeit des Messelements: Klasse A nach IEC 60751, Ansprechzeit: t50 = 3,3 s t90 = 9,7 s, Prozessanschluss: Tri-Clamp "
, "
, Einbaulänge/Durchmesser des Messfühlers: 150 mm / 6 mm, Ausgangssignal: Pt100, 4-Leiter, Elektrischer Anschluss: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67 und IP69
Weitere Informationen:
Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs:
150 mm
Umgebungstemperatur:
-40 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: pt100
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,97*
€ 262,43*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 218,61*
€ 268,65*
Frei Haus
ab € 219,49*
€ 270,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,65*
€ 319,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,00*
€ 311,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,15*
€ 300,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,85*
€ 287,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,61*
€ 260,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.