Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AutomatisierungLichtgitter messend MLG50N-3100C10501


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-78977396
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1222959
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

AutomatisierungLichtgitter messend MLG50N-3100C10501

Messende Automatisierungs-Lichtgitter, MLG-2, MLG50N-3100C10501, Geräteausführung: ProNet - Erweiterte Funktionalität inkl. Feldbus, Kommunikationsschnittstelle Detail: CANopen, Strahlabstand: 50 mm, Betriebsreichweite: 5 m, Überwachungshöhe: 3.100 mm, Option: Keine, Software feature (default Einstellung: siehe technische Daten/Merkmale): 01
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Reaktionszeit:
6,2 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
5 m
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.050,04*
€ 4.138,50*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.057,45*
€ 4.139,41*
Frei Haus
ab € 4.090,06*
€ 4.179,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.138,50*
€ 4.924,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.116,15*
€ 4.898,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.071,45*
€ 4.845,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.056,54*
€ 4.827,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.050,04*
€ 4.819,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.