Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor PBT-RB025SG2SE0VMC0V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-78979113
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6069046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor PBT-RB025SG2SE0VMC0V

Drucksensoren, PBT, PBT-RB025SG2SE0VMC0V, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 25 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Nichtlinearität: = ± 0,5 %, der Spanne, Prozessanschluss: G innen, Kanalbohrung: Standard, Prozesstemperatur: 30 °C ... +100 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 0 V ... 10 V, 3-Leiter, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67, Versorgungsspannung: 14 V DC 30 V DC, Besonderheit: Schockfestigkeit 20g
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 155,98*
€ 194,98*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 156,31*
€ 196,02*
Frei Haus
ab € 162,70*
€ 204,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,02*
€ 233,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,61*
€ 230,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,83*
€ 205,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,46*
€ 199,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.