Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor PBS-RB040SG1NSFAMA0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-78979673
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6050716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor PBS-RB040SG1NSFAMA0Z

Drucksensoren, PBS, PBS-RB040SG1NSFAMA0Z, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 40 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G A nach DIN 3852-E, Kanalbohrung: 0,3 mm, Erodierbohrung, Prozesstemperatur: 20 °C ... +85 °C, Dichtung: FKM/FPM, Ausgangssignal: 2 x PNP, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67, Versorgungsspannung: 15 V DC .
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 325,58*
€ 386,68*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,98*
€ 386,94*
Frei Haus
ab € 331,83*
€ 395,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,68*
€ 460,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,81*
€ 450,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,89*
€ 415,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,52*
€ 407,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,58*
€ 387,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.