Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19Z-Gehäuse Profi Plus 2HE 100022145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19Z-Gehäuse Profi Plus 2HE 100022145
19Z-Gehäuse Profi Plus 2HE 100022145
Artikel-Nr.:
     3517B-79060346
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022145
EAN/GTIN:
     4018359276508
Artikeldatenblatt

19Z-Gehäuse Profi Plus 2HE 100022145

19 Zoll-Gehäuse mit geschlossenem Schubladenauszug, mit Kabelablage und Faserablage auf getrennten Ebenen innerhalb der Schublade, mit Aufnahme für max. 5 Spleißkassetten, mit Kabeleinführung wahlweise hinten oder seitlich (M25 oder Kabelbinder), Schutzart IP 20, Gehäuse PROFI Plus 2 HE, grau RAL 7035, Farbe: grau RAL 7035
Weitere Informationen:
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Höhe:
44 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 129,92*
€ 134,19*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 130,32*
€ 134,70*
Frei Haus
ab € 135,22*
€ 139,75*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 138,45*
€ 143,11*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 138,42*
€ 145,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,19*
€ 159,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,99*
€ 159,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,51*
€ 157,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,92*
€ 154,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100021582
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.