Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse PROFI Plus 2 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3766237
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022145
EAN/GTIN:
     4018359276508
Suchbegriffe:
Frontplatte für Rangierverteiler
LWL-Wandspleißbox
Wandgehäuse
Verteilerplatte
Anmerkungen: 19'-Gehäuse mit geschlossenem Schubladenauszug, mit Kabelablage und Faserablage auf getrennten Ebenen innerhalb der Schublade, mit Aufnahme für max. 5 Spleißkassetten, mit Kabeleinführung wahlweise hinten oder seitlich (M25 oder Kabelbinder), Schutzart IP 20 Bezeichnung: Gehäuse PROFI Plus 2 HE, grau RAL 7035 Farbe: grau RAL 7035 Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Farbe: grau, Breite: 482 mm, Höhe: 44 mm, Tiefe: 230 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Gehäuse: true, APC-Ausführung: false, mit Pigtails: false, mit Frontplatte: true, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100022145
Ident Code:
H02031A0037
Weitere Suchbegriffe: LWL-Spleißverteiler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,65*
€ 172,13*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 140,48*
€ 172,70*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 142,28*
€ 176,78*
Frei Haus
ab € 145,56*
€ 178,83*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 160,40*
€ 195,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,70*
€ 205,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,66*
€ 203,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,73*
€ 193,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,61*
€ 187,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,48*
€ 167,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100021582
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.