Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-79065117 Herst.-Nr.: 130810-01-E EAN/GTIN: 4250184103585 |
| |
|
| | |
| Abdeckplatte 3HE/7TE 130810-01-E 3HE/7TE Abdeckplatte zum Verschließen eines nicht voll bestückten 3HE Modulträgers, aus silber eloxiertem Aluminium Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 3 | Montagerichtung: | horizontal | Anzahl der Einheiten horizontal: | 3 | Mit Montagerahmen: | nein | Unterputzmontage: | nein | Geeignet für Unterflurkanaldose: | nein | Geeignet für Geräteeinbaukanal: | nein | Geeignet für Einbauinstallation: | nein | Textfeld/Beschriftungsfläche: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,55* | € 8,03* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,87* | € 8,47* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,29* | € 9,03* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,29* | € 9,23* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,65* | € 9,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|