Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Konverter DNET CAN/FO 660 EM PSI-MOS #2708067


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Konverter DNET CAN/FO 660 EM PSI-MOS #2708067
LWL-Konverter DNET CAN/FO 660 EM PSI-MOS #2708067
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-79070571
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2708067
EAN/GTIN:
     4017918943233
Suchbegriffe:
CANopen LWL-Konverter
CANopen LWL-Umsetzer
DeviceNet LWL-Konverter
DeviceNet LWL-Umsetzer

LWL-Konverter DNET CAN/FO 660 EM PSI-MOS #2708067

LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose, für DeviceNet, CAN, CANopen® bis 800 kBit/s, Erweiterungs-/Redundanzmodul, Schnittstellen: 1x LWL (FSMA), 660 nm, für Polymer-/PCF-Faserkabel
Weitere Informationen:
Ethernet:
nein
Fast Ethernet:
nein
Gigabit Ethernet:
nein
Power over Ethernet:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
10..30 V
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 293,76*
€ 326,71*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,16*
€ 327,27*
Frei Haus
ab € 302,45*
€ 335,41*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 312,93*
€ 352,54*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 322,27*
€ 359,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,71*
€ 388,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,12*
€ 388,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,08*
€ 376,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,37*
€ 370,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,76*
€ 349,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2306566
ab € 25,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2708119
ab € 36,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2744694
ab € 26,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2902322
ab € 40,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2902323
ab € 31,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2902324
ab € 39,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2902325
ab € 31,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2902326
ab € 32,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2799526
ab € 3.222,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2744131
ab € 547,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2799348
ab € 27,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2744322
ab € 8,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2744335
ab € 7,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2744319
ab € 5,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2799445
ab € 7,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.