Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchpanel PP-ClassEA iso-24/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchpanel PP-ClassEA iso-24/1
Patchpanel PP-ClassEA iso-24/1
Artikel-Nr.:
     3517B-79083322
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     238101100
EAN/GTIN:
     4043921660331
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel

Patchpanel PP-ClassEA iso-24/1

ClassEA iso-Patchpanel, geschirmt, 19"
/1 HE, mit 24 RJ45-Steckbuchsen, Direktmontage, lichtgrau (ähnlich RAL 7035) für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz) 19"
/1 HE, Direktmontage 24 x RJ45-Steckbuchsen werkseitige Portkennzeichnung (1-24) unverlierbare Zugentlastung und Schirmkontakte großflächige, radiale Schirmlager und Schirmkontakte schnelle Installation durch LSA-Kontakte Farbcode T568A und T568B gemäß TIA/EIA-568-B.
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6
Anschlussart:
LSA
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 64,31*
€ 66,91*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 65,47*
€ 68,11*
Frei Haus
ab € 67,49*
€ 70,21*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 68,28*
€ 71,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,31*
€ 74,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
AW2
ab € 26,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.