Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralplatte 50x50 2P perlws Modul 860210-02-I


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zentralplatte 50x50 2P perlws Modul 860210-02-I
Artikel-Nr.:
     3517B-79094295
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     860210-02-I
EAN/GTIN:
     4251394640211
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
Zentralplatte
Zentralscheiben
Zentralstück

Zentralplatte 50x50 2P perlws Modul 860210-02-I

2 Port, zur Erweiterung von UP0-Anschlussdosen zu UPk-Anschlussdosen, passend für alle modularen Abschlussdosen, Oberfläche matt, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör, integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich) siehe Zubehör, Farben verkehrsweiß (RAL 9016), reinweiß (RAL 9010) oder perlweiß (RAL 1013), Varianten: verkehrsweiß, reinweiß, perlweiß
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,43*
€ 8,09*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,34*
€ 8,10*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,85*
€ 8,58*
€ 3,90*
ab € 6,16*
€ 9,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,09*
€ 9,6271
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,94*
€ 9,4486
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,543* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
820394-0105-I
ab € 0,153*
Zubehör
Metz Connect
820394-0106-I
ab € 0,153*
Zubehör
Metz Connect
820394-0108-I
ab € 0,152*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.