Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrahmen-Set LO-HR 300 vw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelrahmen-Set LO-HR 300 vw
Pendelrahmen-Set LO-HR 300 vw
Artikel-Nr.:
     3517B-79165133
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     60170004100
EAN/GTIN:
     4020863458950
Suchbegriffe:
Hängerahmen
Hängeregisterrahmen
Seilabhängung
Seilaufhängung

Pendelrahmen-Set LO-HR 300 vw

Montage-Zubehör Hängerahmen - Set für lowea 300. Hängerahmen-Set 300x1200 incl. Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=190mm, Anschlussleitung weiß Anschlussleitung 5x0,75mm². Hängerahmen-Set und Y-Seilpendel mit elektrischem Anschluss 5X0,75mm², für lowea 300x1200.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1203 mm
Breite:
321 mm
Höhe:
62 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 120,16*
€ 150,82*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,80*
€ 151,42*
Frei Haus
ab € 126,00*
€ 156,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,82*
€ 179,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,70*
€ 176,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.