| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-79165133 Herst.-Nr.: 60170004100 EAN/GTIN: 4020863458950 |
| |
|
| | |
| Pendelrahmen-Set LO-HR 300 vw Montage-Zubehör Hängerahmen - Set für lowea 300. Hängerahmen-Set 300x1200 incl. Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=190mm, Anschlussleitung weiß Anschlussleitung 5x0,75mm². Hängerahmen-Set und Y-Seilpendel mit elektrischem Anschluss 5X0,75mm², für lowea 300x1200. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Seilabhängung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 1203 mm | Breite: | 321 mm | Höhe: | 62 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,16* | € 150,82* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 120,80* | € 151,42* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,00* | € 156,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|