Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Sender CSL710-T10-320.A-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-79262379
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50129014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Lichtvorhang Sender CSL710-T10-320.A-M12

Applikation: Präzise Objekterkennung
Sonderausführung: Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m
Messfeldlänge: 320 mm
Strahlabstand: 10 mm
Versorgungsspannung: DC
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 393 mm
Weitere Informationen:
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
29 mm
Höhe des Sensors:
35,4 mm
Länge des Sensors:
393 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
20 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,80*
€ 425,56*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 373,64*
€ 430,82*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 388,90*
€ 440,37*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 433,18*
€ 487,02*
Frei Haus
ab € 438,53*
€ 491,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,02*
€ 579,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,52*
€ 570,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,67*
€ 549,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,19*
€ 532,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,18*
€ 515,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 32,50*
Zubehör
Leuze electronic
50122339
ab € 232,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.