Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Sender CML730i-T05#50118583


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-79262875
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50118583
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Lichtvorhang Sender CML730i-T05#50118583

Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,1 ... 4 m
Messfeldlänge: 640 mm
Strahlabstand: 5 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit: 1,48 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 5 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 715 mm
Weitere Informationen:
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
29 mm
Höhe des Sensors:
35,4 mm
Länge des Sensors:
715 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
10 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.313,12*
€ 1.378,34*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.301,50*
€ 1.383,54*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.341,85*
€ 1.405,01*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.493,03*
€ 1.564,49*
Frei Haus
ab € 1.508,42*
€ 1.579,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.564,49*
€ 1.861,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.555,93*
€ 1.851,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.525,37*
€ 1.815,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.506,60*
€ 1.792,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.493,03*
€ 1.776,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 32,50*
Zubehör
Leuze electronic
50122339
ab € 232,17*
Zubehör
Leuze electronic
50142900
ab € 116,37*
Zubehör
Leuze electronic
50143913
ab € 81,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.