Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff EMV-Gegenmutter M16, schwarz MagikNUT 16 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10111060 WISKA Gegenmutter EMV Kunststoff M16x1,5 Sechskant Polyamid (PA)
10111060 WISKA Gegenmutter EMV Kunststoff M16x1,5 Sechskant Polyamid (PA)
10111060 WISKA Gegenmutter EMV Kunststoff M16x1,5 Sechskant Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     3517B-79360234
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10111060
EAN/GTIN:
     4007686270853
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm

Kunststoff EMV-Gegenmutter M16, schwarz MagikNUT 16 BK

Zur EMV-Schirmung auch bei der Verwendung von Kunststoffkabelverschraubungen.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,5 mm
Höhe:
15,8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 0,8964*
€ 1,2964*
14 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,90*
€ 1,31*
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,0067*
€ 1,4567*
25
€ 3,90*
ab € 1,0144*
€ 1,4644*
25
€ 4,00*
ab € 1,284*
€ 1,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2964*
€ 1,54272
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1864*
€ 1,41182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1364*
€ 1,35232
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0964*
€ 1,30472
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8964*
€ 1,06672
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.