| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-79369047 Herst.-Nr.: 10061770 EAN/GTIN: 4007685024662 |
| |
|
| | |
| Kunststoffgegenmutter M12 schwarz, DIN 45545 EMUF 12 BK Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehör. Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 12 | Gewindesteigung: | 1,5 mm | Höhe: | 5 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Halogenfrei: | ja | Glasfaserverstärkt: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,62* | € 13,72* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,63* | € 13,73* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,57* | € 15,04* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,90* | € 15,50* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,004* | € 21,214* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0962* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|