Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgegenmutter M12 schwarz, DIN 45545 EMUF 12 BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-79369047
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061770
EAN/GTIN:
     4007685024662
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m12 pa
gegenmutter

Kunststoffgegenmutter M12 schwarz, DIN 45545 EMUF 12 BK

Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehör.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Höhe:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m12
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 13,59*
€ 13,59*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,72*
€ 13,88*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,57*
€ 15,06*
€ 5,95*
ab € 15,104*
€ 21,354*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,55*
€ 24,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,66*
€ 29,3454
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,28*
€ 28,8932
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,67*
€ 26,9773
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,54*
€ 25,6326
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,00*
€ 24,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,55*
€ 20,8845
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1755* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.