| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-79466904 Herst.-Nr.: 7735140 EAN/GTIN: 4018242586837 |
| |
|
| | |
| LED-Hängeleuchte 840 Creavo H2-L #7735140 LED-Hängeleuchte mit hocheffizienten Lichtelementen aus Linsensystemen und kubischen Abblendelementen. Für Einzel- oder Lichtbandanwendungen mittels separet zu bestellender Zubehöre. Geeignet zur Ausführung von Durchgangsverdrahtungen. Das optische System mit einer präzise abgestimmten Kombination aus LED-Linsen und Abblendelementen bewirkt einen sehr hohen Sehkomfort bei sehr hoher lichttechnischer Performance. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | ja | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Gehäusefarbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, Rasterleuchte, Spiegelrasterleuchte (Raumcontainer), Smart Home Hängeleuchte, Smart Home Pendellampe, Smart Home Pendelleuchte, rasterleuchte led, rasterleuchte, rasterleuchten trilux |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 332,49* | € 393,66* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 335,69* | € 396,52* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 356,57* | € 416,91* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 358,19* | € 419,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 360,41* | € 420,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|