| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-79866253 Herst.-Nr.: 06.600.2827.0 EAN/GTIN: 4015573342347 |
| |
|
| | |
| Aderendhülse 06.600.2827.0 Aderendhülsen für Leiter-Nennquerschnitt von 4,00 qmm, Rohrform mit Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 4, Farbe grau Weitere Informationen: | | Nennquerschnitt: | 4 mm² | Isoliert: | ja | Farbe: | grau | Werkstoff: | Kupfer | Oberflächenschutz: | verzinnt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,03* | € 12,95* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,04* | € 12,97* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,23* | € 14,69* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 10,27* | € 14,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0903* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|