Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 06.600.2827.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aderendhülse 06.600.2827.0
Artikel-Nr.:
     6012C-79866253
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     06.600.2827.0
EAN/GTIN:
     4015573342347

Aderendhülse 06.600.2827.0

Aderendhülsen für Leiter-Nennquerschnitt von 4,00 qmm, Rohrform mit Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 4, Farbe grau
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
4 mm²
Isoliert:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,95*
€ 13,00*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,69*
€ 14,69*
23 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,20*
€ 14,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,87*
€ 25,74*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,69*
€ 17,4811
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,1469* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.