Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 55.703.0553.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-79869845
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     55.703.0553.0
EAN/GTIN:
     4015573379732
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Hutschiene
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland

Durchgangsklemme 55.703.0553.0

Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 15, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,13..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,13..4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH15
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,4414*
€ 0,5814*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,5331*
€ 0,6931*
100
Frei Haus
ab € 0,5593*
€ 0,7193*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,6022*
€ 0,7622*
100
€ 5,95*
ab € 0,65855*
€ 0,84855*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6931*
€ 0,82479
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6831*
€ 0,81289
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6431*
€ 0,76529
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6231*
€ 0,74149
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,6131*
€ 0,72959
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,5331*
€ 0,63439
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 69,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
98.090.0015.0
ab € 62,409*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.