| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-79869845 Herst.-Nr.: 55.703.0553.0 EAN/GTIN: 4015573379732 |
| |
|
| | |
| Durchgangsklemme 55.703.0553.0 Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 15, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,13..2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,13..4 mm² | Bemessungsstrom In: | 24 A | Bemessungsspannung: | 800 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Federzuganschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Federzuganschluss | Anzahl der Etagen: | 1 | Anzahl der Klemmstellen je Etage: | 2 | Montageart: | Hutschiene TH15 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 4,45* | ab € 0,4414* | € 0,5814* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,5331* | € 0,6931* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,5922* | € 0,7722* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,66855* | € 0,84855* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,7404* | € 0,9304* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 93,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|