Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-80050149 Herst.-Nr.: 0829274 EAN/GTIN: 4046356612425 |
| |
|
| | |
| Kabelmarker US-WMT (10X4) OG Kabelmarker, Karte, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 112 Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Typ: | mittelwandig | Verzahnung: | ohne | Länge: | 4,3 mm | Farbe: | orange | Montageart: | aufschieben | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 3,1446* | € 4,2015* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 3,214* | € 4,214* | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 3,23384* | € 4,26384* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 3,6868* | € 4,3168* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 3,333* | € 4,383* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|