Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker US-WMT (10X4) OG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarker US-WMT (10X4) OG
Kabelmarker US-WMT (10X4) OG
Artikel-Nr.:
     6012C-80050149
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0829274
EAN/GTIN:
     4046356612425
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarker US-WMT (10X4) OG

Kabelmarker, Karte, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 112
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Länge:
4,3 mm
Farbe:
orange
Montageart:
aufschieben
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,0992*
€ 4,1912*
10
€ 5,00*
ab € 3,184*
€ 4,244*
10
€ 5,95*
ab € 3,24384*
€ 4,29384*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,333*
€ 4,423*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,3754*
€ 4,4654*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,423*
€ 5,26337
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,353*
€ 5,18007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,063*
€ 4,83497
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,953*
€ 4,70407
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,813*
€ 4,53747
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,333*
€ 3,96627
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.