Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch WMS 2,4 (15X4)R YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch WMS 2,4 (15X4)R YE
Schrumpfschlauch WMS 2,4 (15X4)R YE
Artikel-Nr.:
     3517B-80051527
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800412
EAN/GTIN:
     4046356626798
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Schrumpfschlauch WMS 2,4 (15X4)R YE

Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: ohne Aufdruck, perforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,8 ... 2,4 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
0,8..2,4 mm
Kabeldurchmesser:
0,8..2,4 mm
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 123,50*
€ 145,83*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 126,89*
€ 147,58*
€ 5,95*
ab € 128,47*
€ 149,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 132,77*
€ 153,53*
Frei Haus
ab € 132,44*
€ 153,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801359
ab € 159,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0801361
ab € 108,24*
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 145,97*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 101,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.