Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel 2 Wechsler 24VDC PLC-BPT- 24DC/21-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relaissockel 2 Wechsler 24VDC PLC-BPT- 24DC/21-21
Relaissockel 2 Wechsler 24VDC PLC-BPT- 24DC/21-21
Artikel-Nr.:
     3517B-80052273
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900283
EAN/GTIN:
     4046356510165
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniaturrelais
Relaismodul

Relaissockel 2 Wechsler 24VDC PLC-BPT- 24DC/21-21

14 mm PLC-Grundklemme mit Push-in-Anschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 2 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
14 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
94 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 6,99*
€ 8,61*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 7,002*
€ 8,622*
27 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,48*
€ 8,91*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,28*
€ 8,92*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 7,29*
€ 8,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,622*
€ 10,26018
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,892*
€ 9,39148
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,002*
€ 8,33238
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4919*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 8,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 8,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 2,5199*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 2,5199*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5876*
Zubehör
Phoenix Contact
0824613
ab € 7,5891*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 2,0626*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.