| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-80165313 Herst.-Nr.: 2CPX071725R9999 EAN/GTIN: 4011617717256 |
| |
|
| | |
| Kleinverteiler UP 4-reihig U51TR4 Die Kleinverteiler der Baureihe U sind für die Unterputzmontage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler im Innenbereich wie Wohnungsbau, Zweckbau oder industriellen Applikationen. Die Gehäuse werden mit Blendrahmen und Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Alle Unterputz-Kleinverteiler lassen sich, mit Hilfe von dem im Zubehör angebotenen Hohlwandsets, mit wenigen Handgriffen für die Hohlwandmontage vorbereiten. Weitere Informationen: | | Montageart: | sonstige | Anzahl der Reihen: | 4 | Breite in Teilungseinheiten: | 12 | Art der Abdeckung: | Tür | Ausführung Deckel: | geschlossen | Transparenter Deckel/Tür: | ja | Signaldurchlassende Tür: | nein | Mit Schloss: | ja | Art der Schließung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 344,45* | € 407,01* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 344,79* | € 407,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 347,78* | € 411,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|