| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-80178373 Herst.-Nr.: 248286 EAN/GTIN: 4015082482862 |
| |
|
| | |
| Arbeitsstromauslöser 12-110V Z-ASA/24 Arbeitsstromauslöser, selbstklebend, Spannungsbereich 12-110V AC / 12-60V DC, Frequenz 50/60Hz, Standard Frontmaß 45 mm, Baubreite 1 TE (17,5mm), Hutschienenmontage, Anschlussquerschnitt 1 25 mm² zur nachträglichen Montage an PLS, PL6, PL7, HN, HL, PXL, PKN, PXK, PKDM, ZP-A, Z-MS Weitere Informationen: | | Gerätemontage: | sonstige | Funktion: | Arbeitsstromauslöser | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Bemessungsschaltstrom: | 0 A | Bemessungsspannung: | 24 V | Spannungsart: | AC | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,88* | € 9,69* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,80* | € 11,03* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,85* | € 11,10* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,94* | € 11,39* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,84* | € 12,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|