Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLS-Schalter 1P Cs-63A Sammelschi HTS163C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLS-Schalter 1P Cs-63A Sammelschi HTS163C1
SLS-Schalter 1P Cs-63A Sammelschi HTS163C1
Artikel-Nr.:
     3517B-80250192
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HTS163C1
EAN/GTIN:
     3250613305079
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter

SLS-Schalter 1P Cs-63A Sammelschi HTS163C1

SLS Schalter 1 polig Cs-Charakteristik 63A für Sammelschiene QuickConnect L1. SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 6. SLS in verschieden poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Steckkontaktierung für direkte Sammelschienenmontage. Der serienmäßige Multifunktionsverschluß ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten, für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
Cs
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.