Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder rt/ge/gn 415/230VAC E219-3CDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtmelder rt/ge/gn 415/230VAC E219-3CDE
Leuchtmelder rt/ge/gn 415/230VAC E219-3CDE
Artikel-Nr.:
     3517B-80251570
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703902R0001
EAN/GTIN:
     7612271413323
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder

Leuchtmelder rt/ge/gn 415/230VAC E219-3CDE

Diese Leuchtmelder eignen sich optimal für das Visualisieren von Ein- und Ausschaltzuständen. Einsatz-Möglichkeiten finden diese Geräte in privaten elektrischen Anlagen, gewerblichen Bauten, sowie in industriellen Schaltanlagen. Diese Anwendung ist auf kleinstem Raum im Wohnungs- oder Steuerungsverteiler realisierbar. Es sind drei verschiedene Spannungsbereiche (12-48 VAC/DC, 115-250 VAC oder 415/250 VAC) lieferbar.
Weitere Informationen:
Farbe der Kalotte:
rot
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
1,2 W
Bemessungsspannung:
415 V
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
0,5
Einbautiefe:
59 mm
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,14*
€ 23,20*
€ 5,95*
ab € 18,19*
€ 24,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,39*
€ 24,78*
€ 6,90*
ab € 16,24*
€ 25,05*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 19,27*
€ 25,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.