| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-80256213 Herst.-Nr.: 2CSM320250R1001 EAN/GTIN: 8012542000600 |
| |
|
| | |
| Analog-Amperemeter Wandlermessung AMT1/A1 Modulares analoges Amperemeter zur Messung des AC-Stroms in einphasigen Netzen bei einer Bemessungsfrequenz von 50/60 Hz. Das Gerät hat eine Genauigkeitsklasse von 1,5. Sie benötigen zur Anzeige des Messwertes eine A1-Skala. Die Klemmen gewährleisten sicheren Anschluss bis 10mm². Sie entsprechen der EN 60051. Weitere Informationen: | | Nominaler Endwert der Skala: | 1 A | Messbereich: | 0..2500 A | Wandleranschluss: | ja | Genauigkeitsklasse: | 1,5 | Verlustleistung: | 0,59999999 W | Spannungsart: | AC | Überstromskala: | nein | Geeicht: | ja | Ausführung: | DIN-Schiene | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,74* | € 48,42* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 38,35* | € 49,53* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 39,42* | € 50,47* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,59* | € 51,95* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,18* | € 52,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|