Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 230V 6kA 1+N-polig 5SL6016-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Rückseite
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Produktpräsentation
Artikel-Nr.:
     3517B-80260697
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SL60167
EAN/GTIN:
     4001869533940
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter siemens
leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter 230V 6kA 1+N-polig 5SL6016-7

LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 230V 6KA, 1+N-POLIG/1TE C16 Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.Werkzeuglose Montage und Demontage des Geräts. Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch die hinten liegende Sammelschiene.Die Leitungsschutzschalter 5SL sind erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie in 1+N- und 3+N-poliger Ausführung sowie in weiteren Sondertypen.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,30*
€ 41,47*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 31,93*
€ 41,75*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,56*
€ 43,91*
4 Tage
7
€ 6,95*
ab € 33,32*
€ 44,06*
€ 3,90*
ab € 33,78*
€ 44,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,78*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,42*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
ab € 114,73*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
ab € 0,03053*
Zubehör
Siemens
5SM60112
ab € 67,88*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,12*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,57*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 422,83*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 124,05*
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,72*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 5,19*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 29,64*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,88*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,21*
Zubehör
Siemens
7LF9006
ab € 26,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.