Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe BB-UL-EC/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-80261000
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     122001
EAN/GTIN:
     4015081202010
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Phasenschiene
Sammelschienen

Endkappe BB-UL-EC/3

Zubehör für Verschienungssystem
Weitere Informationen:
Geeignet für:
sonstige
Ausführung:
Endkappe
Länge:
24 mm
Breite:
22 mm
Tiefe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klingeltrafo eaton, klingeltrafo
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,44*
€ 0,76*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 0,442*
€ 0,762*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,80*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,47*
€ 0,81*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 0,48*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,762*
€ 0,90678
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,632*
€ 0,75208
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,532*
€ 0,63308
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,512*
€ 0,60928
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,442*
€ 0,52598
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.