Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Installationsrelais
>
Artikel
Stromstoßschalter 16A, 1S, 12V AC GWD6602
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517B-80266150
Hersteller:
Gewiss
Herst.-Nr.:
GWD6602
EAN/GTIN:
8011564847194
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Stoßrelais
Stromstoßschalter 16A, 1S, 12V AC GWD6602
Installationsrelais nach EN 61095 als Reiheneinbaugeraet. Die maximalen Anschlussquerschnitte fuer die Kontakte sind feindraehtig 6 qmm / massiv 10 qmm und fuer die Spulenanschluesse 2,5 qmm. Zur optimalen Waermeabfuhr wird ein Luftspalt von mindestens 0.5 TE zwischen den Relais empfohlen.
Weitere Informationen:
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
72 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Steuerspannung 1:
12 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50..60 Hz
Bemessungsstrom:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Verteilungs- und Sicherungsmaterial
>
Si-Automaten, SHL,FI und sonst. Einbaugeräte
Weitere Suchbegriffe:
Stromstoßrelais
,
Stromstoßschalter
,
stromstoßrelais 12v ac
,
stoßrelais
,
stoßrelais 12v
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,77*
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen