| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-80269372 Herst.-Nr.: 2TAZ312000R2062 EAN/GTIN: 7612270939671 |
| |
|
| | |
| Stromstoßschalter Sp.8VAC,16A,2NO E290-16-20/8 Stromstoßschalter sind elektromagnetisch betätigte Geräte mit denen eine einfache, energiesparende und sichere Beleuchtungssteuerung realisiert werden kann. In der Regel wird eine Ansteuerung von Stromstoßschaltern über Impulstaster dort eingesetzt, wo das Licht von mindestens drei verschiedenen Orten aus bedient werden soll. Durch jeden Steuerimpuls, der zum Spulen-Magnet-System gesendet wird, schaltet das Gerät in die vorherige Stellung zurück und hält diese mechanisch bis zum nächsten Steuerimpuls. Weitere Informationen: | | Funktion: | elektronisch für Zentralsteuerung | Montageart: | sonstige | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 68 mm | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Steuerspannung 1: | 8 V | Steuerspannungsart 1: | AC | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50 Hz | Frequenz der Steuerspannung 2: | 50 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,29* | € 24,98* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,32* | € 25,95* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,48* | € 26,36* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,87* | € 26,59* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,13* | € 27,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|