Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz aR Gr.31 AC690V 800A PC31UD69V800TF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz aR Gr.31 AC690V 800A PC31UD69V800TF
Sicherungseinsatz aR Gr.31 AC690V 800A PC31UD69V800TF
Artikel-Nr.:
     3517B-80365277
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Y300401
EAN/GTIN:
     3605340327854
Suchbegriffe:
Protistor
protistor

Sicherungseinsatz aR Gr.31 AC690V 800A PC31UD69V800TF

Mersen Protistor Sicherungseinsätze 690/700V für den Halbleiterschutz berücksichtigen ein breites Maß an Flexibilität bei der Anwendung zum Schutz von modernen Stromrichtergeräten. Es handelt sich um eine superflinke Reihe, die in ihrer Gesamtheit befähigt ist, Leistungshalbleiter wie z.B. Dioden, Thyristoren und IGBT Bauelemente zu schützen. Protistor Sicherungseinsätze in verschiedenen Baugrößen und zahlreichen Nennströmen ermöglichen eine weitestgehende Geräteanpassung.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
800 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
105 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 494,94*
€ 583,36002*
Frei Haus
ab € 503,05002*
€ 589,11003*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 505,38*
€ 602,48001*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 602,51001*
€ 705,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 621,50001*
€ 727,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 583,36002*
€ 694,19842
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 580,42002*
€ 690,69982
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 548,07*
€ 652,2033
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 531,48*
€ 632,4612
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 494,94*
€ 588,9786
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 164,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
S098801
ab € 28,79004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.