Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Clip für Profil 53012000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-80451314
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     53012000
EAN/GTIN:
     4251433912842
Suchbegriffe:
Federhalter
Leuchten Montageclip
federhalter

Montage-Clip für Profil 53012000

Federhalter-Set für Hohldecken (2 Stück), aluminium roh. zur Material: Aluminium, Abmessung Profil: L: 25 mm x B: 24,8 mm x H: 46 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
25 mm
Breite:
24,8 mm
Höhe:
46 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 10,31*
€ 10,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,67*
€ 11,65*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,07*
€ 12,30*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,37*
€ 12,61*
€ 3,90*
ab € 9,22*
€ 13,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.