Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Eckprofilset weiss 1000mm 53911070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-80452676
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     53911070
EAN/GTIN:
     4251433913382
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Eckprofilset weiss 1000mm 53911070

Komplett-Set Anbau-Eckprofil 1000mm, weiß. Montageart: Eckprofil, Material: Aluminium / PMMA / Stahl / Kunststoff, Abmessung Profil: L: 1.000 mm x B: 24 mm x H: 19,4 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
19,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 25,98*
€ 25,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,63*
€ 29,69*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 22,72*
€ 31,29*
€ 8,50*
ab € 23,22*
€ 31,95*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,47*
€ 32,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.