Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzstecker PT-IQ-1X2-48DC-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutzstecker PT-IQ-1X2-48DC-P
Überspannungsschutzstecker PT-IQ-1X2-48DC-P
Artikel-Nr.:
     3517B-80457733
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800773
EAN/GTIN:
     4046356645461
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter

Überspannungsschutzstecker PT-IQ-1X2-48DC-P

Überspannungsschutzstecker mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Nennspannung: 48 V DC
Weitere Informationen:
Nennspannung DC:
48 V
Höchste Dauerspannung AC:
37 V
Höchste Dauerspannung DC:
53 V
Nennlaststrom:
0,3 A
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 59,79*
€ 76,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,88*
€ 76,35*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 61,57*
€ 78,45*
Frei Haus
ab € 61,63*
€ 78,52*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,67*
€ 78,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3652*
Zubehör
Phoenix Contact
0808668
ab € 0,3652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.