Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter für Bussysteme SPK806


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsableiter für Bussysteme SPK806
Überspannungsableiter für Bussysteme SPK806
Artikel-Nr.:
     3517B-80467706
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SPK806
EAN/GTIN:
     3250615515117
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsableiter typ 3

Überspannungsableiter für Bussysteme SPK806

Überspannungsableiter für Bussysteme und Videoübertragung. Überspannungsschutz mit integrierter Statusanzeige und Messertrennung für drei Signaladern mit gemeinsamen Bezugspotenzial. Für HF-Anwendungen und Telekommunikationsschnittstellen ohne Speisespannung (bis zu 90 MBit/s). Tragschienen montierbares Gerät mit individueller Beschriftungsfläche an der Front.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
12 V
Nennspannung DC:
24 V
Höchste Dauerspannung AC:
30 V
Höchste Dauerspannung DC:
30 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
0,5 kA
Schutzpegel Ader/Ader:
750 V
Schutzpegel Ader/Erde:
55 V
Frequenz:
5E-5..6E-5 MHz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 62,98*
€ 85,52*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,95*
€ 133,60*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 109,80*
€ 133,68*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,73*
€ 137,57*
Frei Haus
ab € 115,10*
€ 139,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,55*
€ 156,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.