Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahlschalter beleuchtet A22NZ-2BM-TWA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-80660133
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A22NZ-2BM-TWA
EAN/GTIN:
     4548583715523
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Wahlschalter beleuchtet A22NZ-2BM-TWA

Wahlschalter A22NZ Ø22, 2 Positionen, beleuchtet, Kunststoffeinfassung, MANUELL, FARBE WEISS
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
22 mm
Höhe der Öffnung:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,04*
€ 7,36*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,46*
€ 7,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 8,76*
€ 3,90*
ab € 6,19*
€ 8,98*
€ 8,95*
ab € 7,15*
€ 10,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
A22NZ-S-G1A
ab € 2,53*
Zubehör
Omron
A22NZ-T-B
ab € 2,62*
Zubehör
Omron
A22NZ-L-WE
ab € 2,67*
Zubehör
Omron
A22NZ-A-402
ab € 5,38*
Zubehör
Omron
A22NZ-A-403
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.