Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüstungskanal-Oberteil B:80mm a.Stahlblech BRS0802 vws


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-80768694
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRS08029016
EAN/GTIN:
     4012740989152
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel

Brüstungskanal-Oberteil B:80mm a.Stahlblech BRS0802 vws

Brüstungskanal-Oberteil zu BRS mit Breite 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß. Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör.
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
glatt
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Manipulationssichere Befestigung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
188
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 9,16*
€ 13,06*
1 Tag
48
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 9,18*
€ 13,09*
4 Tage
274
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 9,24*
€ 13,18*
Lager 3517
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 9,355*
€ 13,335*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 10,615*
€ 15,145*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 13,335*
€ 15,86865
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,465*
€ 14,83335
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,135*
€ 14,44065
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,665*
€ 13,88135
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,355*
€ 11,13245
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 26,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.