Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-8868167 Herst.-Nr.: BRS08029016 EAN/GTIN: 4012740989152 |
| |
|
| | |
| Brüstungskanal-Oberteil zu BRS mit Breite 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß.Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. Breite: 80 mm, Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 9016, Länge: 2000 mm, Einsatztemperatur: -5...90 °C, Montageart der Oberteile: übergreifend, Mit Schutzfolie: true, Manipulationssichere Befestigung: false, Befestigung des Oberteils: aufrastbar, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BRS08029016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hager brüstungskanal stahlblech, brüstungskanal stahlblech, brüstungskanal, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 9,16* | € 13,06* | | | | Lager 6808 | | | | 2 | | pro Meter | € 4,99* | ab € 9,18* | € 13,09* | | | | | | 4 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 69,00* | ab € 9,24* | € 13,18* | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 5,00* | ab € 9,355* | € 13,335* | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 3,90* | ab € 10,615* | € 15,145* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter | Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 26,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|