Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Basisklemme grau 2006-8661


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-80852087
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-8661
EAN/GTIN:
     4050821421320
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen

2-Leiter-Basisklemme grau 2006-8661

2-Leiter-Basisklemme
mit Prüfmöglichkeit
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
6 mm²
Push-in CAGE CLAMP®
6,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
30 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,45*
ab € 1,67*
€ 2,37*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 1,8639*
€ 2,6439*
Lager 3517
12
€ 5,00*
ab € 1,98334*
€ 2,81334*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 2,0692*
€ 2,9292*
17 Tage
unbekannt
12
€ 5,90*
ab € 2,1631*
€ 3,0531*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,81334*
€ 3,34787
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64334*
€ 3,14557
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51334*
€ 2,99087
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38334*
€ 2,83617
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98334*
€ 2,36017
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 33,76008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-121
ab € 0,1384*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-115
ab € 0,2052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-191
ab € 4,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-401
ab € 0,6412*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-433
ab € 0,5588*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,758*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.