Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstockklemme Schutzleiter-/Durchg 2000-2257


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-80852655
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-2257
EAN/GTIN:
     4055143274104
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme 2002-1201

Doppelstockklemme Schutzleiter-/Durchg 2000-2257

Doppelstockklemme
Schutzleiter-/Durchgangsklemme
1 mm²
PE/L
mit Beschriftungsträger
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
Push-in CAGE CLAMP®
1,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,048*
€ 2,578*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,28585*
€ 2,84585*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 2,4324*
€ 3,0124*
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,5104*
€ 3,1034*
50
Frei Haus
ab € 2,5318*
€ 3,1418*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,0124*
€ 3,58476
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8724*
€ 3,41816
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,4324*
€ 2,89456
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 150,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406
ab € 0,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-407
ab € 0,8796*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-435
ab € 0,6184*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-436
ab € 0,766*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-437
ab € 0,9604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-007
ab € 52,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/000-005
ab € 0,67475*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/000-006
ab € 0,67475*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-408/000-006
ab € 28,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-409/000-005
ab € 30,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-006
ab € 52,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.