Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste Lötstift 1,4mm,gerade,lgr 2092-1403/005-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2092-1403/005-000 Anschlussblock 3P Grau
Wago 2092-1403/005-000 Anschlussblock 3P Grau
Wago 2092-1403/005-000 Anschlussblock 3P Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-80853257
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2092-1403/005-000
EAN/GTIN:
     4050821165552
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste

THT-Stiftleiste Lötstift 1,4mm,gerade,lgr 2092-1403/005-000

THT-Stiftleiste
Lötstift Ø 1,4 mm
gerade
Befestigungflansch
Rastermaß 5 mm
3-polig
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
3
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,65438*
€ 0,77438*
Lager 3517
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6862*
€ 0,7962*
17 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6974*
€ 0,8174*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,714*
€ 0,834*
20 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7393*
€ 0,8593*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,7962*
€ 0,94748
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6862*
€ 0,81658
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 159,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.