Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste Lötstift 1,4mm,gerade,lgr 2092-1403/005-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2092-1403/005-000 Anschlussblock 3P Grau
Wago 2092-1403/005-000 Anschlussblock 3P Grau
Wago 2092-1403/005-000 Anschlussblock 3P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-80853257
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2092-1403/005-000
EAN/GTIN:
     4050821165552
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste

THT-Stiftleiste Lötstift 1,4mm,gerade,lgr 2092-1403/005-000

THT-Stiftleiste
Lötstift Ø 1,4 mm
gerade
Befestigungflansch
Rastermaß 5 mm
3-polig
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
3
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,65438*
€ 0,78438*
200
Frei Haus
ab € 0,6862*
€ 0,8262*
19 Tage
unbekannt
200
€ 5,90*
ab € 0,6974*
€ 0,8374*
Lager 6012
200
Frei Haus
ab € 0,714*
€ 0,854*
18 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,7393*
€ 0,8793*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,854*
€ 1,01626
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,714*
€ 0,84966
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 170,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.