Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstschneidende Schraube 231-194


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     3517B-80854174
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-194
EAN/GTIN:
     4017332117982
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Deckelschraube
Deckelschrauben
Geräteschraube

Selbstschneidende Schraube 231-194

Selbstschneidende Schraube
B 2,2x13, Befestigungsloch Ø 1,8 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindedurchmesser:
2,2 mm
Länge:
13 mm
Gewindebildung:
gewindeschneidend
Selbstbohrend:
nein
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03692*
€ 0,05252*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0385*
€ 0,0546*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0428*
€ 0,0606*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0435*
€ 0,0615*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,04992*
€ 0,07052*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.