Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste f. Reihenklem. 0,6x1,abgew.,lgr 722-239/005-000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wago 722-239/005-000 Anschlussblock 9P Grau
Wago 722-239/005-000 Anschlussblock 9P Grau
Wago 722-239/005-000 Anschlussblock 9P Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-80861726
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     722-239/005-000
EAN/GTIN:
     4044918570534
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

Federleiste f. Reihenklem. 0,6x1,abgew.,lgr 722-239/005-000

Federleiste für Reihenklemmen
Stifte 0,6 x 1 mm
abgewinkelt
100% fehlsteckgeschützt
Rastermaß 5 mm
9-polig
lichtgrau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Polzahl:
9
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 204,0225*
€ 239,9025*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 216,58*
€ 255,57*
Frei Haus
ab € 218,13*
€ 258,12*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 236,11*
€ 278,73*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,12*
€ 280,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 255,57*
€ 304,1283
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 252,69*
€ 300,7011
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 243,38*
€ 289,6222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 240,15*
€ 285,7785
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 216,58*
€ 257,7302
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,3316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.